| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4022835670100 Herst.-Nr.: 67010 EAN/GTIN: 4022835670100 |
| |
|
| | |
| Einschnittgewindebohrer-1/4"-Bit-Satz Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4"-Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0–450 min-1), Drehmoment: maximale Einstellung. Lieferung in Kunststoffbox. Satzinhalt: 1 Bit-Halter 6 Gewindebohrer-Bits, M3; 4; 5; 6; 8; 10 Weitere Informationen: | | Größe: | M3–M10 | Stähle bis 850 N/mm²: | empfohlen | Al, Al- und Mg-Leg.: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombi-Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Innensechskant-Bit-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, regelgewindebohrer m3 din371, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m3, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Gewindeschneidwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,27* | € 20,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,23* | € 20,67* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,26* | € 20,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,32* | € 20,73* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 15,25* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|