Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4020772370671 Herst.-Nr.: 370676 EAN/GTIN: 4020772370671 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Parallelunterlagen-Paar Ausführung: Einsatzgehärtet (Härte 600–700 HV10) und paarweise fein geschliffen. Planparallel und winkelgerecht bearbeitet. Toleranz für h und b = 0,01 mm. Stirnseitig mit Größenangabe gekennzeichnet. Anwendung: Parallelunterlagen werden als Unterlegstücke für Werkstücke bei den verschiedensten Bearbeitungsvorgängen verwendet und gewährleisten so eine parallele Aufspannung. Weitere Informationen: | | B x H x L: | 14 x 42 x 150 mm | Abmessungen b x h x l: | 14 x 42 x 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Parallelunterlagen-Paar, Spanntechnik, 3869, Spannelemente |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 43,87* | € 55,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 43,63* | € 55,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,43* | € 57,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,94* | € 57,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,92* | € 59,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Packung (ab € 43,87* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|