Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. K108HZA zyl. 32mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. K108HZA zyl. 32mm Röhm
Körnersp. mitl. K108HZA zyl. 32mm Röhm
Körnersp. mitl. K108HZA zyl. 32mm Röhm
Körnersp. mitl. K108HZA zyl. 32mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208369044
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1316056
EAN/GTIN:
     4019208369044
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Größe:
108
Drehzahl max.:
3800 min-1
Maß A:
93,1 mm
Maß B:
68,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß K:
40 mm
max. Werkstückgewicht:
400 kg
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
Aufnahme-Ø G:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Mitlaufende, Aufnahme, Zylindrische
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,42*
€ 298,82*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,45*
€ 302,88*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,91*
€ 303,11*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 308,48*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,23*
€ 315,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.