Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsp. PL-S Micro Gr.1 30mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsp. PL-S Micro Gr.1 30mm Röhm
Präzisionsp. PL-S Micro Gr.1 30mm Röhm
Präzisionsp. PL-S Micro Gr.1 30mm Röhm
Präzisionsp. PL-S Micro Gr.1 30mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208228228
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1179514
EAN/GTIN:
     4019208228228
Suchbegriffe:
Kontroll-Schraubstock
Kontrollschraubstock
Präzisions-Schraubstock
Präzisionsschraubstock
Präzisionsspanner PL-S micro

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Innensechskantschlüssel. Mit Schnellverstellung und Niederzugeffekt. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen. Lieferung im Holzetui, ohne Innensechskant-Schlüssel. Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm, Parallelität: 100 mm = 0,002 mm. Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren. Hinweis: Innensechskantschlüssel finden Sie auf Seitenverweis58400007#.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Gewicht:
0,35 kg
Gesamtlänge:
75 mm
Spannweite:
25 mm
Gesamthöhe:
35 mm
Backenbreite:
34 mm
Backenhöhe:
15 mm
Spannkraft:
2 kN
Weitere Suchbegriffe: präzisions-schraubstock röhm, kontrollschraubstock, Handwerkzeug, Schraubstock, Präzisionsspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Präzisionsschraubstöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 101,89*
€ 124,33*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 102,72*
€ 125,91*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 130,36*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 132,10*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 133,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.