Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Körnersp. mitl. HM Gr.102 MK 2 Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208013862
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     32140
EAN/GTIN:
     4019208013862
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze – PRO HM

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Laufspitze mit verschleißfestem Hartmetalleinsatz. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Größe:
102
Drehzahl max.:
7000 min-1
Maß A:
65 mm
Maß B:
43 mm
Maß D:
20 mm
Maß G:
17,78 mm
Maß K:
24 mm
max. Werkstückgewicht:
120 kg
Maß C:
11 mm
Aufnahme:
2 MK
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Hartmetall, Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Mitlaufende, PRO
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,89*
€ 323,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,86*
€ 323,57*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 327,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,88*
€ 336,07*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,43*
€ 338,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,65*
€ 362,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,39*
€ 357,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.