Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 12x 520mm K180 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 12x 520mm K180 VSM
Vliesband Nylon/Korund 12x 520mm K180 VSM
Vliesband Nylon/Korund 12x 520mm K180 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875897973
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     789797
EAN/GTIN:
     4018875897973
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
12 x 520 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Breite x Länge:
12 x 520 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Lack:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband vsm k180, schleifvliesband, schleifvliesband 12x520, Schleifmittel, Oberflächenbearbeitung, KV707X, Vlies-Schleifgewebeband, auf, Unterlage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,01436*
€ 0,02036*
17 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,01378*
€ 0,02054*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0142*
€ 0,0208*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,0145*
€ 0,021*
6 Tage
11000
100
€ 4,30*
ab € 0,01436*
€ 0,02126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.