Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K 60 VSM
Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K 60 VSM
Schleifband Zirk.Kor. 30x 533mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875631188
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     763118
EAN/GTIN:
     4018875631188
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
30 x 533 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite x Länge:
30 x 533 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3087340060
Weitere Suchbegriffe: schleifband 75x533, endlos schleifband, 533, Zirkonkorund, 30, mm, Schleifmittel, Schleifgewebeband, auf, x, Unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7761*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2661*
€ 1,50666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1261*
€ 1,34006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0461*
€ 1,24486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0161*
€ 1,20916
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9661*
€ 1,14966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7761*
€ 0,92356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.