Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund 12 x 520mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund 12 x 520mm K 60 VSM
Schleifband Korund 12 x 520mm K 60 VSM
Schleifband Korund 12 x 520mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875465509
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     746550
EAN/GTIN:
     4018875465509
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
12 x 520 mm
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Breite x Länge:
12 x 520 mm
Stahl:
empfohlen
Guss:
bedingt geeignet
Aluminium:
bedingt geeignet
INOX:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: vsm schleifband 6 x 520 k60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schleifmittel, Schleifkörper, Schleifbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1948
100
€ 4,90*
ab € 0,3398*
€ 0,4498*
6 Tage
1897
1
€ 4,30*
ab € 0,3287*
€ 0,4956*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,3364*
€ 0,4964*
2 Tage
1948
100
Frei Haus
ab € 0,3806*
€ 0,5006*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3964*
€ 0,47172
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.