| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875328187 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3081890040 EAN/GTIN: 4018875328187 |
| |
|
| | |
| Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 75 x 2000 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet. Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Breite x Länge: | 75 x 2000 mm | Sperrcode: | 0 | Stahl: | empfohlen | Guss: | empfohlen | HM: | empfohlen | INOX: | empfohlen | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3081890040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, Schleifgewebeband, VSM, QR4026947, Keramik, Keramik-Schleif-Gewebeband, Schleif-Gewebeband, 3081890040, 81890040 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,7851* | € 7,2151* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 5,7735* | € 7,3266* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,888* | € 8,468* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,02* | € 8,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,2305* | € 9,1259* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|