| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875000526 Herst.-Nr.: 700052 EAN/GTIN: 4018875000526 |
| |
|
| | |
| VSM Weitere Informationen: | | Körnung: | 999 | Breite x Länge: | 230 x 280 mm | Stahl: | empfohlen | Guss: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | Kunststoff GFK Holz: | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Holz-Schleifpapier, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Kunststoff-Schleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Metall-Schleifpapier, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, handschleifpapier vsm, metall schleifpapier, schleifleinen p999, und, Schleifgewebe, braun, Zubehör, Schleifbänder, KK114F, Hand, Schleifpapier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5398* | € 0,6998* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5959* | € 0,7459* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,5238* | € 0,7738* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,5342* | € 0,7953* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,55* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50.000 Millimeter (ab € 0,00002* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|