Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT
Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT
Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT
Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT
Anreiß-Fluid 500ml blau DIAMANT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016509601415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3048080500
EAN/GTIN:
     4016509601415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anreissfarbe
Tuschierfarbe
Tuschierpaste
tuschierpaste diamant
Anreiß-Fluid

• Zum Anreißen oder Markieren • Schnell trocknend • Frei von giftigen Lösungsmitteln • Farbschichtbleibt elastisch und splittert nicht unter der Anreißnadel • Nicht alkalifest

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachenH220: Extrem entzündbares GasH319: Verursacht schwere AugenreizungH222: Extrem entzündbares AerosolH225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbarH229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Flasche
Farbe:
blau
udf_EDE_Katalog:
29315046
Inhalt:
0,5 l
Sperrcode:
15
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3048080500
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tuschierpaste, Oberfläche, Anreißnadel, Anreißfluid, tuschieren, Anreiß-Spray/-Fluid, Spray, Zirkel, Diamant-Anreiß-Fluid, Qualität, Anreißgerät, prüfen, blau, Beschaffenheit, Anreißgeräte, Tusche, anreißen, Flüssigkeit, Messtechnik, Anreißfarben, Reißnadel, Nadel, Fluid, Anreiß-Fluid, Diamant, Prüfung, und, Höhenmess-, Fläche, kontrollieren, Farbe, Höhenmesser, Reißnadeln, Anreißfarbe, Kontrolle, Anreiß-Spray, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
43
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 12,37*
€ 17,29*
2 Tage
50
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 17,33*
1 Tag
50
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,78*
4 Tage
53
pro Flasche
€ 4,30*
ab € 13,12*
€ 18,65*
3 Tage
53
pro Flasche
€ 4,30*
ab € 14,02*
€ 19,83*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 17,29*
€ 20,58
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Flasche
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.