Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 6mm gedreht orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 6mm gedreht orange
PP-Seil 6mm gedreht orange
PP-Seil 6mm gedreht orange
PP-Seil 6mm gedreht orange
PP-Seil 6mm gedreht orange
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645043914
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500494
EAN/GTIN:
     4011645043914
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699 (PPD), verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, UV-stabilisiert, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. Tragkraft:
70 kg
Fach:
1243
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
120
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, Seile, Rollenware, gedreht, 3-schäftig, 699, Polypropylen, DIN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 29,0904*
€ 4,90*
ab € 20,6904*
€ 29,0904*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,0604*
€ 30,6408*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 23,2608*
€ 30,6408*
8 Tage
10
€ 6,99*
ab € 24,9804*
€ 32,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,6408*
€ 36,46255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,3708*
€ 36,14125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,87*
€ 33,1653
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,0604*
€ 27,44188
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,19217* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.