Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 6mm geflochten weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PP-Seil 6mm geflochten weiss
PP-Seil 6mm geflochten weiss
PP-Seil 6mm geflochten weiss
PP-Seil 6mm geflochten weiss
PP-Seil 6mm geflochten weiss
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645043884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500493
EAN/GTIN:
     4011645043884
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
max. Tragkraft:
57 kg
Meter/Rolle:
150
Fach:
1240
in Baustein:
1, 2
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 150 m, Seile, weiß, Rollenware, geflochten, Polypropylen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 27,3405*
€ 35,8605*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,791*
€ 35,8605*
6 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,3705*
€ 39,7305*
8 Tage
12
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,056*
€ 40,605*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,8605*
€ 42,674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,2005*
€ 34,7486
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,6305*
€ 34,0703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,57*
€ 32,8083
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,3405*
€ 32,5352
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,18227* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.