Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 5,0 gefl. blau LG-HASPEL 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 5,0 gefl. blau LG-HASPEL 20m
PP-Seil 5,0 gefl. blau LG-HASPEL 20m
PP-Seil 5,0 gefl. blau LG-HASPEL 20m
PP-Seil 5,0 gefl. blau LG-HASPEL 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500433
EAN/GTIN:
     4011645040661
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Textil-Seil DIN 83307 Form E, Polypropylen geflochten

Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Preise per Stück, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Tragkraft:
– kg
Reißfestigkeit:
50 kg
Fach:
1195
in Baustein:
1
Meter /Haspel:
20
Haspel:
lang
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil 5mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, Seile, 83307, Form, Polypropylen, Haspel, DIN, geflochten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,75*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,76*
5
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 5,80*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,89*
1 Tag
6
5
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,202* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.