Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m
PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m
PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m
PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m
PA-Seil 5,0 gefl. weiss LG-HASPEL 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645040029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200100056
EAN/GTIN:
     4011645040029
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil, geflochten, weiß

Flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer, auf Haspel. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Preise per Stück, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
5,0 mm
max. Tragkraft:
50 kg
Fach:
1181
in Baustein:
1
Meter / Haspel:
20
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 5mm, polyamid seil, kunststoffseil 20m, Seile, geflochten, Polyamid, Haspel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,05*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,55*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,31*
€ 8,90*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,42*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,3155* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.