Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Simplexklemme 2mm A4 a 2 Stck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645035285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100600185
EAN/GTIN:
     4011645035285
Suchbegriffe:
Simplexklemmen
simplexklemmen
Simplexklemme, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
d:
M4
Artikel:
2 mm
l:
15 mm
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,012 kg
Weitere Suchbegriffe: 1.4401, Zubehör, Simplexklemme, Edelstahl, Drahtseilklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,81*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 2,81*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 1,94*
€ 2,95*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,26*
€ 3,05*
2 Tage
620
1
€ 6,99*
ab € 2,0634*
€ 3,1134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.