Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressklemmen f. Drahtseil2,0mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pressklemmen f. Drahtseil2,0mm Aluminium
Pressklemmen f. Drahtseil2,0mm Aluminium
Pressklemmen f. Drahtseil2,0mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645032116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100600074
EAN/GTIN:
     4011645032116
Suchbegriffe:
Pressklemmen
pösamo pressklemme 2 mm
pressklemmen
pressklemmen 2mm
Aluminium-Pressklemmen (ohne Abb.)

Für stahlverzinkte Drahtseile von 1,5 mm bis 5,0 mm. Preise per Pack, netto.

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 Stück
Artikel:
OS-1B
für Drahtseil-Ø:
2,0 mm
ca. kg:
0,025
Weitere Suchbegriffe: Seile, und, (ohne, Montagezangen, Ketten, Alu-Pressklemmen, Abb.), Aluminium-Pressklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 17,96*
€ 23,93*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,39*
€ 24,15*
8 Tage
29
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 24,27*
1 Tag
31
pro Packung
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 25,03*
7 Tage
31
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,02*
€ 27,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.