Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 6x19 verz. 10 mm x 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 6x19 verz. 10 mm x 50 m
Drahtseilbox 6x19 verz. 10 mm x 50 m
Drahtseilbox 6x19 verz. 10 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100146
EAN/GTIN:
     4011645024906
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil
Drahtseilbox, verzinkt

Bestehend aus bestem, verzinktem Gussstahldrahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen. Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Beispiel: Sicherheitsfaktor 6 = Mindestbruchkraft 6 * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zulässige Wert der wirklichen Bruchkraft.

Weitere Informationen:
Abmessung:
10,0 mm
Konstruktion*:
6 x 19 + 1 Fe
Mindestbruchkraft**:
4440 kg
ca. kg je Box:
13,100
Meter/Box:
50
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 50m, verzinkt, Drahtseilbox, Drahtseilboxen, Boxen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
50
pro Meter
€ 8,50*
ab € 3,14*
€ 3,85*
6 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 148,02*
Lager 7
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 150,95*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 124,86*
€ 150,95*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 140,31*
€ 169,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,95*
€ 179,6305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,67*
€ 167,3973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,73*
€ 159,1387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 130,62*
€ 155,4378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 127,38*
€ 151,5822
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 124,26*
€ 147,8694
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.