Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krippenr.Eisengew. Stahl-verz.a 1Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krippenr.Eisengew. Stahl-verz.a 1Stck.
Krippenr.Eisengew. Stahl-verz.a 1Stck.
Krippenr.Eisengew. Stahl-verz.a 1Stck.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645018561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2109900077
EAN/GTIN:
     4011645018561
Suchbegriffe:
Barrenring
Krippenring
barrenring
Krippenring Ring Ø 9,0 mm x 45,0 mm (innen), Schraubenstärke 12,0 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit M10-Gewinde und Mutter
Oberfläche:
verzinkt
Anz. je Karte:
1
je Karte:
0,170 kg
Schraubenlänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Seile, Krippenringe, und, Ketten, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 5,27*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 5,30*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 3,36*
€ 5,36*
1 Tag
12
10
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 5,66*
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.