Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m
PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m
PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m
PP-Seil 12mm gedreht orange SB-Ring 20m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645018424
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500101
EAN/GTIN:
     4011645018424
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 699

(PPD), verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz und Nässe, UV-stabilisiert, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet. Preise per Stück, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ø:
12,0 mm
max. Tragkraft:
220 kg
Meter / Ring:
20
kg je Ring:
1,800
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 20m, kunstfaser seil, kunststoffseil ø12mm, Seile, gedreht, 3-schäftig, Ring, 699, Polypropylen, DIN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 9,85*
€ 12,85*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 9,70*
€ 13,35*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 9,76*
€ 13,36*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 9,93*
€ 13,59*
1 Tag
8
5
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,4965* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.