Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m
Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m
Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m
Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m
Drahtseil rostfrei 2mm SB-10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645017441
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100010
EAN/GTIN:
     4011645017441
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil d 2mm 10m länge
Drahtseil, Edelstahl 1.4401 in Ringen Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen. Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zulässige Wert der wirklichen Bruchkraft. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Beispiel: Sicherheitsfaktor 6 = Mindestbruchkraft 6
Weitere Informationen:
Abmessungen:
2,0 mm
Fach:
418
kg je Ring:
0,160
m je Ring:
10
Mindestbruchkraft**:
235 kg
Konstruktion:
7 x 7
In Baustein:
1
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil d=2mm, 1.4401, Drahtseile, Ringen, Edelstahl
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 6,81*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 4,78*
€ 6,89*
5 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,91*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,92*
€ 7,04*
1 Tag
29
5
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,492* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.