Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)
Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)
Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)
Drahtseil PVC-umm. 6x8mm Ro.30m(250x80)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645015409
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100128
EAN/GTIN:
     4011645015409
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 30m
Drahtseil verzinkt/transparent ummantelt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen! * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 80 mm
Durchmesser:
6,0 auf 8,0 mm
je Rolle:
5,23 kg
Meter / Rolle:
30
Konstruktion*:
6 x 7 + 1 Fe
Mindestbruchkraft**:
2120 kg
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, ummantelt, Rollenware, verzinkt/transparent, Drahtseile, verzinkt, transparent
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,80*
€ 2,35*
5 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 41,5701*
€ 53,6502*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 42,5502*
€ 54,8001*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,2701*
€ 59,0001*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,7102*
€ 60,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,8001*
€ 65,21212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,1502*
€ 58,48874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,98*
€ 55,9062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,7102*
€ 53,20514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 42,5502*
€ 50,63474
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,41834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.