Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfaden Nylon 50 m ist 1 Rolle 1,0 mm x 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bastelfaden Nylon 50 m ist 1 Rolle 1,0 mm x 50 m
Bastelfaden Nylon 50 m ist 1 Rolle 1,0 mm x 50 m
Bastelfaden Nylon 50 m ist 1 Rolle 1,0 mm x 50 m
Bastelfaden Nylon 50 m ist 1 Rolle 1,0 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645011197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800004
EAN/GTIN:
     4011645011197
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
bastelfaden 50m
Nylon-Bastelfaden

Preise per Spule, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
1,00 mm
Fach:
352
in Baustein:
1
Meter / Spule:
50
kg je Spule:
0,071
Weitere Suchbegriffe: und, Nylon-Bastelfaden, Seile, Bind-/Schmuck-/Bastelfäden, Fäden, Spule, Bänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3500
500
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0555*
Lager 7
2975
500
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,0494*
€ 0,067*
500
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,0502*
€ 0,068*
500
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,05*
€ 0,068*
3 Tage
770
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,0437*
€ 0,0762*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,0569*
€ 0,06771
pro Meter
ab 25000000 Meter
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 33,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.