Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelfaden Nylon 100 m ist 1 Rolle 0,50 mm x 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bastelfaden Nylon 100 m ist 1 Rolle 0,50 mm x 100 m
Bastelfaden Nylon 100 m ist 1 Rolle 0,50 mm x 100 m
Bastelfaden Nylon 100 m ist 1 Rolle 0,50 mm x 100 m
Bastelfaden Nylon 100 m ist 1 Rolle 0,50 mm x 100 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645011180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2400800003
EAN/GTIN:
     4011645011180
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
kunststoffschnur 100 m
Nylon-Bastelfaden

Preise per Spule, netto.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ø:
0,50 mm
Fach:
351
in Baustein:
1
Meter / Spule:
100
kg je Spule:
0,040
Weitere Suchbegriffe: und, Nylon-Bastelfaden, Seile, Bind-/Schmuck-/Bastelfäden, Fäden, Spule, Bänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0235*
Lager 7
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,0156*
€ 0,0262*
1000
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,0199*
€ 0,0272*
1000
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,0198*
€ 0,0272*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 0,0176*
€ 0,0306*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.