Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Stahl-verz.5mm Ro.85m(250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl-verz.5mm Ro.85m(250x80)
Drahtseil Stahl-verz.5mm Ro.85m(250x80)
Drahtseil Stahl-verz.5mm Ro.85m(250x80)
Drahtseil Stahl-verz.5mm Ro.85m(250x80)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645009842
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100077
EAN/GTIN:
     4011645009842
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
poesamo drahtseil
Drahtseil verzinkt, Rollenware Bestehend aus bestem, verzinktem Drahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385-4, erfolgen darf. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Formel: Tragkraft = Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor). * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zuverlässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 80 mm
Durchmesser:
5,0 mm
je Rolle:
8,00 kg
Meter / Rolle:
85
Konstruktion*:
6 x 7 + 1 Fe
Mindestbruchkraft**:
1470
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø5mm, Rollenware, verzinkt, Drahtseile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
680
85
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,84*
2 Tage
680
85
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,84*
Lager 7
nicht lagernd
85
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,84*
85
€ 4,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
7 Tage
1190
85
€ 6,99*
ab € 0,7196*
€ 0,9396*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 85 Meter
Mindestbestellmenge: 85 Meter ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.