Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)
Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)
Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)
Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)
Ringk.1608 Stahl-schw. 2,5mm Ro.50m(250x93)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645008272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000100119
EAN/GTIN:
     4011645008272
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette pösamo ø 2,5 mm
ringkette
Ringkette aus Runddraht

Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich. Oberfläche: WL: weiß lackiert S: schwarz M: vermessingt N: vernickelt Preise per Meter, netto.

Weitere Informationen:
Ø:
2,5 mm
b:
12,0 mm
Abmessungen:
250 x 93 mm
max. Tragkraft:
30 kg
t:
22,0 mm
Meter/Rolle:
50
je Rolle:
5,15 kg
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo, Runddraht, Ketten, aus, Ringketten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,27*
5 Tage
100
50
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,28*
4 Tage
100
50
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,28*
Lager 7
85
50
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,29*
5 Tage
50
50
€ 6,99*
ab € 1,11*
€ 1,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,25*
€ 1,49
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.