Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Seil gefl.PP10,0 Ro. 90m (250x200)weiss
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500097
EAN/GTIN:
     4011645004588
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
10,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
163 kg
Fach:
121
in Baustein:
1, 2
Meter / Rolle:
90
geflochten:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: kunstfaser seil, Seile, 83307, Rollenware, Form, Polypropylen, DIN, geflochten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
540
90
€ 4,95*
ab € 0,45*
€ 0,61*
2 Tage
540
90
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,61*
90
€ 4,90*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 7
459
90
€ 4,79*
ab € 0,46*
€ 0,63*
6 Tage
630
90
€ 6,99*
ab € 0,5051*
€ 0,6851*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,46*
€ 0,55
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter
Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 56,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.