Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss
Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss
Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss
Seil gefl.PP 6,0 Ro.150m (170x200)weiss
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004496
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500084
EAN/GTIN:
     4011645004496
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
6,0 mm
Abmessungen:
170 x 200 mm
max. Tragkraft:
65 kg
Meter / Rolle:
150
geflochten:
8-fach
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 6 mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 150 m, Seile, 83307, Rollenware, Form, Polypropylen, DIN, geflochten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2100
150
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,24*
€ 0,32*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,8705*
€ 36,051*
5 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,33*
€ 39,9405*
6 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,005*
€ 40,8255*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 34,881*
€ 43,551*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,551*
€ 51,82569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,351*
€ 43,25769
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,881*
€ 41,50839
pro Packung
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 0,23254* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.