Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m(170x110)rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m(170x110)rot
Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m(170x110)rot
Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m(170x110)rot
Seil gefl.PP 3,0 Ro.250m(170x110)rot
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1200500055
EAN/GTIN:
     4011645004311
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E Flexibel, weich, UV-stabilisiert, hohe Reißkraft, langlebig, schwimmfähig. Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ø:
3,0 mm
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. Tragkraft:
19 kg
Meter / Rolle:
250
geflochten:
6-fach
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 250m, Seile, 83307, Rollenware, Form, Polypropylen, DIN, geflochten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
250
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,0918*
€ 0,1307*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 27,01*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,26*
€ 27,01*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,875*
€ 28,905*
Lager 7
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 29,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,97*
€ 28,5243
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 23,10*
€ 27,489
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,09084* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.