| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4011645001372 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2100300054 EAN/GTIN: 4011645001372 |
| |
|
| | |
| Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde Lieferung: Auf Karte, 10 Karten im Umkarton. Hinweis: Die maximale Tragfähigkeit errechnet sich aus 1/8 der Bruchkraft. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 6,0 mm = 1/4" | 6 mm = 1/4" | max. Tragkraft: | 60 kg | 100 kg | Anz. je Karte: | 2 | je Karte: | 0,049 kg | Fach: | 213 | in Baustein: | 1,2 | h 1: | 24 mm | b 1: | 12 mm | udf_EDE_Katalog: | 30308628 | VE: | 1 Stück | Ursprungsland: | VR China | kata_BFx: | BF1 | kata_BFx_Nr: | 4011645001372 | Herstellerartikelnummer: | 2100300054 | Herstellername: | Pötz & Sand GmbH & Co. KG | Markenname: | PÖSAMO | Karte: | 0,049 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-, Seilezubehör, Befestigungstechnik, gerade, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,20* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,83* | € 1,33* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,84* | € 1,35* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,8984* | € 1,4384* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,04* | € 1,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|