Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.
Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.
Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.
Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.
Drahtseilkl.Stahl-verz. 5mm a 2Stck.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645001105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100600022
EAN/GTIN:
     4011645001105
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Drahtseilklemmen, ehemals DIN 741, verzinkt Drahtseilklemmen nach DIN 741 entsprechen nach Auffassung des Deutschen Normenausschusses DIN nicht mehr dem Stand der Technik und sind aus der Norm gestrichen. Deshalb sind die Maßangaben für DIN 741 als unverbindlich anzusehen. Änderungen müssen wir uns daher vorbehalten. Der Artikel wird ersetzt durch Drahtseilklemmen EN 13411-5 (DIN 1142). Werden an die Seilendverbindung sicherheitstechnische Anforderungen gestellt, so müssen Drahtseilklemmen nach EN 13411-5 (DIN 1142) angewendet werden. Sicherheitstechnische Anforderungen bestehen nach Auffassung der Berufsgenossenschaft immer dann, wenn durch das Versagen der Seilendverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden könnten. Drahtseilklemmen nach DIN 741 erfüllen diese Anforderungen nicht und dürfen nur zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen für untergeordnete Zwecke verwendet werden. Wir weisen besonders auf die Haftungsrisiken hin, die sich auch für den Handel hieraus ergeben.
Weitere Informationen:
d1:
M5
a:
11 mm
h1:
24
Abmessung:
5,0 mm – 3/16"
Anz. je Karte:
2
je Karte:
0,034 kg
Fach:
251
in Baustein:
1, 2
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme 5 mm m5, din 741, din 741 5mm, verzinkt, ehemals, Zubehör, 741, ehem., DIN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Lager 7
15
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,79*
2 Tage
710
1
€ 6,99*
ab € 0,4943*
€ 0,7943*
1 Tag
28
10
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,81*
5 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 0,51*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.