Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montierhebel 400mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montierhebel 400mm Gedore
Montierhebel 400mm Gedore
Montierhebel 400mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886633267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3069850016
EAN/GTIN:
     4010886633267
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
Montierhebel für Pkw Aus GEDORE Vanadium Stahl CrV3, verchromt. Massiv geschmiedet in profilierter Form, mit Schutzflächen für Alu-Felgen.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Anwendung:
Für Pkw
Sperrcode:
0
Nennlänge:
400 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3069850016
kata_BGx_Nr:
3535366920
Weitere Suchbegriffe: montierhebel gedore, montierhebel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Montiereisen, und, Hebel, Reifen-, Reifen-Montierhebel, Montageeisen, Montier-Hebel, Gedore, Handwerkzeug, 3069850016, 69850016
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 15,57*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 12,61*
€ 15,58*
1 Tag
172
1
€ 7,90*
ab € 13,09*
€ 16,13*
3 Tage
173
1
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 16,14*
7 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 13,38*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6332400
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.