Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostlöser Eis 500 ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rostlöser Eis 500 ml Caramba
Rostlöser Eis 500 ml Caramba
Rostlöser Eis 500 ml Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076610003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076610003
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
caramba rostlöser spray
rostlöser caramba
rostlöser spray
Caramba Aktiv Eisrostlöser

Löst extrem schnell verrostete Verschraubungen – durch extreme Abkühlung. • Schockvereisung bis –45 °C • Beim Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer eindringen kann • Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc. • Mit PTFE, dadurch Materialschonender (das Gewinde wird durch die schleifenden Rostpartikel nur minimal belastet und nicht beschädigt) • Silikon- und säurefrei

Weitere Informationen:
Ausführung:
500-ml-Spraydose
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostlösen/Ölen/Schmieren, CARAMBA, Eisrostlöser, Aktiv, Caramba
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
6
€ 5,50*
ab € 8,65*
€ 11,38*
3 Tage
7
6
€ 5,99*
ab € 8,86*
€ 11,76*
5 Tage
10
6
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 11,81*
1 Tag
10
6
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 12,53*
Lager 7
7
6
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 105,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.