Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange 6 mm mit Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange 6 mm mit Mutter
Spannzange 6 mm mit Mutter
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430113887
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631945000
EAN/GTIN:
     4007430113887
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
geradschleifer-spannzange metabo
Spannzange 6 mm mit Mutter, für OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 (631945000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant
Länge Verpackung:
16.300 cm
Breite Verpackung:
9.800 cm
Höhe Verpackung:
2.000 cm
Bruttogewicht:
0.022 kg
Spannbohrung:
6 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 20,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,23*
€ 23,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 23,05*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 23,29*
7 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 18,19*
€ 24,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.