Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430113849 Herst.-Nr.: 631949000 EAN/GTIN: 4007430113849 |
| |
|
| | |
| Spannzange 1/4" mit Mutter (631949000) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zweikant | Länge Verpackung: | 16.300 cm | Breite Verpackung: | 9.800 cm | Höhe Verpackung: | 2.000 cm | Bruttogewicht: | 0.022 kg | Spannbohrung: | 1/4" (6,35 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,08* | € 25,42* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,03* | € 25,46* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,26* | € 25,78* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,11* | € 26,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,33* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|