Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerkopf 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerkopf 1000 mm
Messerkopf 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005887003034
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     436132
EAN/GTIN:
     4005887003034
Suchbegriffe:
Ersatzkopf Baustahlschneider
Tiefschneider Nr. 436

• Einfaches, präzises Nachstellen der Messer durch Exzenterschrauben Max. Schneidleistung Rundmaterial: HRC48 = 1560 N/mm²: 6 mm HRC40 = 1260 N/mm²: 2 x 8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
– mm
Artikel-Beschreibung:
Ersatz-Messerkopf
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535312405
Weitere Suchbegriffe: Messerkopf, Messerköpfe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 124,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,56*
€ 124,69*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,61*
€ 125,89*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 106,74*
€ 137,88*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,93*
€ 149,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
430136
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.