Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungsspirale 22mm x 4,5m / C10-Nic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrreinigungsspirale 22mm x 4,5m / C10-Nic
Rohrreinigungsspirale 22mm x 4,5m / C10-Nic
Rohrreinigungsspirale 22mm x 4,5m / C10-Nic
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625724422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625724422
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
SMK Rohr-Reinigungsspiralen

Aus Qualitäts-Federstahl. Unverlierbare Kupplungen mit Nirosta-Federn und -Druckstift für Funktionssicherheit, spezielles Härteverfahren ermöglicht maximale Federkraft mit hoher Flexibilität und Elastizität. Enge Wicklung der Spirale mit geringer Steigung ermöglicht eine optimale Übertragung hoher Drehmomente. Zusätzlicher Schutz der Spirale vor Zusetzen mit Schmutz durch Kunststoffseele. Einführschrägen an der T-Kupplung erleichtern das Kuppeln der Spirale und Werkzeuge, arbeiten auf kürzere Entfernung mit mehreren aufeinander folgenden Bögen möglich. Bei Rechtslauf nimmt die Versteifung der Spirale zu. Für härteste Beanspruchungen auch im Dauereinsatz.

Weitere Informationen:
Spirallänge:
4,5 m
Spiral-Ø:
22 mm
Drahtstärke-Ø:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: rothenberger rohrreinigungsspirale 22mm, reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, Rohrreinigungsspiralen, QR5060119, Spirale, Spiralen, Reinigungsspiralen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 64,15*
€ 78,38*
€ 4,90*
ab € 62,51*
€ 78,42*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 64,57*
€ 78,94*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 64,77*
€ 78,96*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 64,89*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
070137X
ab € 92,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.