Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4004625520000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3072120150 EAN/GTIN: 4004625520000 |
| |
|
| | |
| Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kunststoffrohrschere | Kunststoffrohrschere für Rohr-Ø 0–1.5/8" (0–42 mm) | für Rohr-Ø: | 0–42 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3072120150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschere, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider rothenberger, rohrabschneider, Schere, für, Kunststoffrohr, Kunststoffrohr-Schere, ROCUT®, Kunststoff-Rohrschere, QR5059951, Rothenberger, Rohrbearbeitung, Rohr-Schere, 3072120150, 72120150 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,44* | € 45,87* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 38,57* | € 45,88* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 38,47* | € 46,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 39,73* | € 48,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,29* | € 49,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|