Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider 180mm pol.2K-Hülle Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftseitenschneider 180mm pol.2K-Hülle Knipex
Kraftseitenschneider 180mm pol.2K-Hülle Knipex
Kraftseitenschneider 180mm pol.2K-Hülle Knipex
Kraftseitenschneider 180mm pol.2K-Hülle Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773074779
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     73 72 180
EAN/GTIN:
     4003773074779
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Hochleistungs-Seitenschneider TwinForce®
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
5,5 mm
Schneidwerte Ø harter Draht:
3,2 mm
Schneidwerte Ø mittelharter Draht:
4,6 mm
Schneidwerte Ø Pianodraht:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: knipex kraft-seitenschneider 180mm, kraft seitenschneider, knipex kraft-seitenschneider, Handwerkzeug, Standardzangen, Spezialschneider, Spezialzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Elektronikzangen, Elektronikzange, Spezialzange, Schneidzange, Standardzange
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 37,34*
€ 44,52*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 37,21*
€ 44,53*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 37,35*
€ 44,54*
1
€ 4,90*
ab € 37,06*
€ 45,41*
35 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,39*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.