Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank
D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank
D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R, 3,1 mm, 100 mm, blank
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140624268
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200050
EAN/GTIN:
     3165140624268
Suchbegriffe:
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel
Versenknagel
D-Kopf Streifennagel 34 Grad. Nagel für Bosch-Druckluftnagler. Geharzt – Gerillte Ausführung, Typ SN34DK 100R, blank. Schaftdurchmesser 3,1 mm, Länge 100 mm. Passend zu GSN 100-34 DK Professional. Geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau. Alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft). Alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität. Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
SN34DK 100R
Nettogewicht:
11.800 kg
Bruttogewicht:
11.800 kg
SOL Date:
01.04.2011
Volumen:
0.006809 dm³
Abmessung Länge:
284 mm
Abmessung Breite:
175 mm
Abmessung Höhe:
137 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
3.1 mm, 100 mm, blank
Länge L mm:
100
Schaftdurchmesser D mm:
3.1
Kopfdurchmesser:
7.1 (D-Form)
Weitere Suchbegriffe: bosch tackernägel, stahlnagel, Maschinenzubehör, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennagel SN34DK 100R
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0283*
€ 0,0364*
3 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,028*
€ 0,0366*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,48*
€ 61,93*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 51,97*
€ 64,99*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 51,44*
€ 69,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,99*
€ 77,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,56*
€ 64,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 51,97*
€ 61,84
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.