Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkopf-Stift SK50 19G, 1,2 mm, 19 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkkopf-Stift SK50 19G, 1,2 mm, 19 mm, verzinkt
Senkkopf-Stift SK50 19G, 1,2 mm, 19 mm, verzinkt
Senkkopf-Stift SK50 19G, 1,2 mm, 19 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140563833
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200512
EAN/GTIN:
     3165140563833
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Senkkopf-Stift SK50 19G, 1.2/18g - verzinkte Ausführung, verzinkt. Für Bosch-Druckluftnagler. Drahtmaß: 1,2 mm, Länge: 19 mm. Passend zu GSK 50 Professional. Geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten. Alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität. Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf.
Weitere Informationen:
Typ:
SK50 19G
Nettogewicht:
0.850 kg
Bruttogewicht:
0.850 kg
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Volumen:
0.000248 dm³
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
80 mm
Abmessung Höhe:
27 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
1.2 mm, 19 mm, verzinkt
Breite B mm:
2.0
Dicke D mm:
1.00
Länge L mm:
19
Drahtmaß mm:
1.2
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch senkkopfstift, tackernägel, tackernägel 19 mm, Maschinenzubehör, Verbinden, Stifte für Bosch-Druckluftnagler, Senkkopf-Stifte 1.2/18g - verzinkte Ausführung, Senkkopf-Stift SK50 19G
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00269*
€ 0,00389*
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00239*
€ 0,00389*
6 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,47*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,05*
€ 16,18*
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 12,49*
€ 17,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482400
ab € 430,14*
Sonstiges
Bosch
0601482401
ab € 456,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.