Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt
D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt
D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R, 2,8 mm, 50 mm, blank, gerillt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140563437
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200014
EAN/GTIN:
     3165140563437
Suchbegriffe:
D-Kopfnagel
Stahlnagel
Streifennägel
Tackernägel
D-Kopf Streifennagel 34 Grad. Nagel für Bosch-Druckluftnagler. Geharzt – Gerillte Ausführung, Typ SN34DK 50R, blank. Schaftdurchmesser 2,8 mm, Länge 50 mm. Passend zu GSN 90-34 DK Professional. Geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau. Alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft). Alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität. Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt.
Weitere Informationen:
Typ:
SN34DK 50R
Nettogewicht:
7.900 kg
Bruttogewicht:
7.900 kg
Produkttext, ZB grau:
blank
SOL Date:
01.01.2010
Volumen:
0.007965 dm³
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
180 mm
Abmessung Höhe:
150 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
2.8 mm, 50 mm, blank, gerillt
Länge L mm:
50
Schaftdurchmesser D mm:
2.8
Kopfdurchmesser:
7.0 (D-Form)
Weitere Suchbegriffe: Versenknagel, bosch tackernägel, stahlnagel, tackernägel 50mm, Maschinenzubehör, Verbinden, Nägel für Bosch-Druckluftnagler, D-Kopf Streifennagel SN34DK 50R
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0133*
€ 0,0182*
3 Tage
nicht lagernd
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0129*
€ 0,0183*
5 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,81*
€ 44,16*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 36,55*
€ 46,34*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,41*
€ 49,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,34*
€ 55,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,84*
€ 46,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.