Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesen-Set, 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Fliesen-Set, 4-teilig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140555210
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661695
EAN/GTIN:
     3165140555210
Suchbegriffe:
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Multi-Cutter
Oszillierer
Fliesen-Set, 4-teilig. Setinhalt: 1 Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3, 1 Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, 1 HCS Schaber ATZ 52 SC, starrer Schaber, 1 BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB. Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten, z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen. Mörtel oder Fliesenkleber entfernen. Kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen. Passend zu allen Starlock (Bosch: GOP 12V-28 Professional, PMF 220 CE, PMF 250 CES), StarlockPlus (Bosch: GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 18V-28 Professional, PMF 350 CES – Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMT 250 QSL, FMM 350 QSL) und StarlockMax (Bosch: GOP 55-36 Professional – Fein: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL, FSC 500 QSL) Maschinen. Bosch OIS GOP und PMF Maschinen, Fein Multimaster und Multitalent, AEG, Einhell, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Skil etc...
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.193 kg
Bruttogewicht:
0.180 kg
Produkttext, ZB grau:
4tlg. Fliesen-Set | Vielseitiges Fliesen-Set für Renovierungs- und Umbauarbeiten (z. B. Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen ausfräsen, Mörtel oder Fliesenkleber entfernen, kleinere Ausschnitte in weiche Wandfliesen fräsen)
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0.001283 dm³
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
225 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
CH
Spezifikation:
ACZ 85 RT3 (1x), AVZ 78 RT2 (1x), ATZ 52 SC (1x), AIZ 20 AB (1x)
Setinhalt:
Carbide-RIFF Segmentsägeblatt ACZ 85 RT3 (1x) | Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2 (1x) | HCS Schaber ATZ 52 SC (1x) | BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bosch e-werkzeuge multi-cutter, elektro multi cutter, Zubehör für Multi-Cutter, Sets, Starlock Sets, 4tlg. Fliesen-Set
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 27,63*
€ 33,55*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,99*
€ 33,71*
Lager 7
43
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,19*
€ 34,98*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,09*
€ 35,84*
7 Tage
51
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 36,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 29,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608661696
ab € 21,59*
Zubehör
Bosch
2608661694
ab € 22,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.