Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack
Flachdübel, 55 x 19 x 4 mm, GR 10, 50er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140093880
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000797
EAN/GTIN:
     3165140093880
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 10, Länge: 55 mm, Breite: 19 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 10 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 50.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.110 kg
Breite mm:
19
Bruttogewicht:
0.120 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 10
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.000725 dm³
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
115 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
55 x 19 x 4 mm
Länge mm:
55
Höhe mm:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel, Fräsen, Standard for Wood, Zubehör für Bosch-Universal- und -Flachdübelfräse, Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
550
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,1304*
5 Tage
200
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1028*
€ 0,1438*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 5,98*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 4,99*
€ 6,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 373,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.