Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE
Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE
Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE
Schleifteller mittel, 150 mm, für GEX 150 AC, PEX 15 AE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140063081
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608601052
EAN/GTIN:
     3165140063081
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Schleifteller für Bosch-Exzenterschleifer. Ausführung: mittelhart. Durchmesser: 150 mm. Mittelharte Schleifteller (schwarz) für Standard- bis Grobschleifarbeiten. Guter Abtrag und gute Oberflächengüte. Universell verwendbar. Passend zu GEX 150 AC Professional und PEX 15 AE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mittelhart
Nettogewicht:
0.155 kg
Bruttogewicht:
0.151 kg
Produkttext, ZB grau:
Schleifteller
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000675 dm³
Abmessung Länge:
180 mm
Abmessung Breite:
150 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
mittel, 150 mm
Durchmesser mm:
150
Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 150mm, haftstützteller, bosch haftstützteller, Schleifen und Polieren, Exzenterschleifer, Zubehör für Bosch-Exzenterschleifer, Schleifteller für Bosch-Exzenterschleifer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
1
€ 5,90*
ab € 14,71*
€ 19,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,73*
€ 19,32*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,69*
€ 19,36*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 15,68*
€ 20,53*
1
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 21,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.