Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 12 mm, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange, 12 mm, 27 mm
Spannzange, 12 mm, 27 mm
Spannzange, 12 mm, 27 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140062794
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570113
EAN/GTIN:
     3165140062794
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Spannzange für Bosch-Oberfräsen. Überwurfmutterset. Durchmesser: 12 mm, Schlüsselweite: 27 mm. Passend zu GOF 1600 A und GOF 1700 ACE Professional. Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.055 kg
Bruttogewicht:
0.057 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000070 dm³
Abmessung Länge:
70 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
12 mm, 27 mm
Durchmesser mm:
12.0
Schlüsselweite mm:
27
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Zubehör für Fräsen, Zubehör für Bosch-Oberfräsen, Spannzange
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 27,11*
€ 34,35*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 26,98*
€ 34,36*
5 Tage
31
1
€ 5,50*
ab € 28,41*
€ 35,95*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,31*
€ 37,01*
1
€ 5,46*
ab € 29,62*
€ 37,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.