Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange, 12 mm, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange, 12 mm, 24 mm
Spannzange, 12 mm, 24 mm
Spannzange, 12 mm, 24 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140062732
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608570107
EAN/GTIN:
     3165140062732
Suchbegriffe:
Spannzange für Oberfräse
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Spannzange für Bosch-Oberfräsen. Überwurfmutterset. Durchmesser: 12 mm, Schlüsselweite: 24 mm. Passend zu GMF 1400 CE, GMF 1600 CE, GOF 1200, GOF 1200 A, GOF 1300 ACE, GOF 1300 CE, GOF 1600 CE, GOF 2000 CE Professional. Hinweis: Es empfiehlt sich, die passende Spannzange zum Fräserschaft-Durchmesser zu verwenden und nicht mit Schafthülsen zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.050 kg
Bruttogewicht:
0.050 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000206 dm³
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
12 mm, 24 mm
Durchmesser mm:
12.0
Schlüsselweite mm:
24
Weitere Suchbegriffe: Maschinenzubehör, Zubehör für Fräsen, Zubehör für Bosch-Oberfräsen, Spannzange
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
45
1
€ 5,90*
ab € 25,24*
€ 33,42*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,45*
€ 33,43*
5 Tage
46
1
€ 5,50*
ab € 25,43*
€ 33,66*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 26,49*
€ 34,80*
1
€ 5,46*
ab € 26,63*
€ 35,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.