Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Flachdübel, 45 x 15 x 4 mm, GR 0, 1000er-Pack
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140032971
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000147
EAN/GTIN:
     3165140032971
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel
Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 0, Länge: 45 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 0 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 1000.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1.575 kg
Breite mm:
15
Bruttogewicht:
1.708 kg
Produkttext, ZB grau:
Flachdübel GR 0
SOL Date:
18.07.2002
Volumen:
0.006372 dm³
Abmessung Länge:
295 mm
Abmessung Breite:
240 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
45 x 15 x 4 mm
Länge mm:
45
Höhe mm:
4
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel, Fräsen, Standard for Wood, Zubehör für Bosch-Universal- und -Flachdübelfräse, Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,0594*
4 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0467*
€ 0,0596*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,79*
€ 49,00*
5 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 51,60*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 42,99*
€ 53,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,93*
€ 64,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,40*
€ 54,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 43,15*
€ 51,35
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.