| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA0038548003016 Herst.-Nr.: T0302EL4 EAN/GTIN: 0038548003016 |
| |
|
| | |
| mit geraden Backen und Drahtschneider Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade Backen | Länge: | 175 mm | Spannweite: | 29 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3056350175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, I, Gripzangen, Gripzange, geraden, mit, Backen, Drahtschneider |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,26* | € 12,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,70* | € 14,01* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,67* | € 14,09* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,25* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|