Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-am 8000 Basic, Diffusion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4026056081097
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056081097
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Mehrgasmessgerät
gasmessgerät dräger
Das Dräger X-am® 8000 misst gleichzeitig bis zu sieben toxische sowie brennbare Gase/Dämpfe und Sauerstoff – im Pumpen- oder Diffusionsbetrieb. Das Gerät ist optional mit einer sehr leistungsstarken Pumpe ausgestattet. Es kann mit Schläuchen mit bis zu 45 m Länge verbunden werden. Die Umschaltung von Diffusion auf Pumpenmodus erfolgt mit Hilfe eines Pumpenadapters. Das robuste Gerät verfügt über ein großes Farbdisplay und wird induktiv aufgeladen. Ein innovatives Signalisierungskonzept und praktische Assistenzfunktionen sorgen für umfassende Prozesssicherheit. Das Gerät ist zugelassen für den Einsatz in Ex-Zone 0, Temperaturklasse T4. Das X-am 8000 ist kompatibel mit der automatischen Kalibrierstation Dräger X-dock. Für das Gerät bietet Dräger umfangreiches Zubehör an. Mit der kostenlosen PC-Konfigurationssoftware Dräger CC-Vision, können Sensoren und viele weitere Geräteparameter kundenspezifisch angepasst werden. Gasmessgerät: - Abmessungen: (HxBxT) 179x77x42 mm - Gewicht: Ca. 495 g, abhängig von der Sensorbestückung, ohne Gurt, ohne Pumpe - Schutzart: IP68 Mögliche Sensorbestückung: Für die zuverlässige Alarmierung können bis zu fünf DrägerSensoren mit insgesamt max. 7 Gasen eingebaut werden. Steckplatz 1: PID- oder IR-Sensor Steckplatz 2: CatEx- oder IR-Sensor Steckplatz 3-5: elektrochemische XXS DrägerSensoren Standard Lieferumfang: - Grundgerät - ohne Sensoren - ohne Pumpe und Pumpenadapter - Energieversorgung (Li-Ionen-Akku) - Ereignis- und Datenspeicher - Schultertragegurt mit Beschriftungsaufkleber - Gebrauchsanweisung (Sprachen de, en, fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja) - Herstellerzertifikat - Garantie: Gerät 3 Jahre, Energieversorgung 1 Jahr Fragen Sie Ihren Dräger-Ansprechpartner. Der Service von Dräger unterstützt zum Beispiel bei Schulungen, Justierung und Inspektionen.
Weitere Suchbegriffe: gasmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.729,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,58*
€ 2.205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.841,73*
€ 2.191,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.785,26*
€ 2.124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.753,34*
€ 2.086,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.729,49*
€ 2.058,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.